Panduit - Solid Raceway,PVC,3X3X6',LGRY - FS3X3LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 82.6 mm 
- hauteur - 79.2 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - gris 
- matériau - plastique 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983341269
Réf. Sonepar
00156000957
Réf. Fournisseur
FS3X3LG6
Marque
Panduit
largeur:
82.6 mm
hauteur:
79.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
5806 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9022
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 3 x hauteur 3, longueur 6', PVC, gris clair.


