Panduit - Solid Raceway,PVC,3X3X6',WHT,NM - FS3X3WH6NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Raceway,PVC,3X3X6',WHT,NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 82.6 mm

  • hauteur - 79.2 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983341276

Réf. Sonepar

00156334127

Réf. Fournisseur

FS3X3WH6NM

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

82.6 mm

hauteur:

79.2 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

5806 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

Solid Raceway,PVC,3X3X6',WHT,NM

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 3 x hauteur 3, longueur 6’, PVC, blanc, sans trous de montage.