Panduit - Solid Raceway,PVC,3X4X6',WHT,NM - FS3X4WH6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 82.6 mm
hauteur - 104.1 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983341351
Réf. Sonepar
00156334135
Réf. Fournisseur
FS3X4WH6NM
Marque
Panduit
largeur:
82.6 mm
hauteur:
104.1 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
7742 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 4 x hauteur 3, longueur 6', PVC, blanc, sans trous de montage.


