Panduit - Solid Raceway,PVC,4X3X6',WHT,NM - FS4X3WH6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 108 mm
hauteur - 79.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983341597
Réf. Sonepar
00156334159
Réf. Fournisseur
FS4X3WH6NM
Marque
Panduit
largeur:
108 mm
hauteur:
79.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
7742 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Non-Plénum goulotte à parois pleines utilisé dans les applications. Base et couvre vendu séparément.


