Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Solid Raceway,PVC,.5X1X6',LGRY - FS.5X1LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Raceway,PVC,.5X1X6',LGRY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 17.5 mm

  • hauteur - 26.9 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983339648

Réf. Sonepar

00156000925

Réf. Fournisseur

FS.5X1LG6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

17.5 mm

hauteur:

26.9 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

322.6 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

9022

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

Solid Raceway,PVC,.5X1X6',LGRY

Les Atouts de l'article:

Non-Plénum goulotte à parois pleines utilisé dans les applications. Base et couvre vendu séparément.