Panduit - Solid Raceway,PVC, 6X4X 6',LGRY - FS6X4LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 158.8 mm
hauteur - 105.4 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983641390
Réf. Sonepar
00156000964
Réf. Fournisseur
FS6X4LG6
Marque
Panduit
largeur:
158.8 mm
hauteur:
105.4 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
15484 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9022
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Oui
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 6 x hauteur 4, longueur 6', PVC, gris clair.


