Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Spill-Over Junction Fitting with 4x4 Exi - FRSPJ4X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 306.6 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 154 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • avec partie supérieure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056764392

Réf. Sonepar

00156676439

Réf. Fournisseur

FRSPJ4X4LBL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

306.6 mm

hauteur de caniveau de câble:

154 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Spill-Over Junction Fitting with 4x4 Exi

Les Atouts de l'article:

Le raccordement de débordement 4x4 FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles. Il se monte sur des canaux 4x4, 6x4, 12x4 ou 24x4 FiberRunner™. La jonction peut être montée directement sur l'installation existante sans subir de modifications.