Panduit - Splice Connector for 24" to 30" Wide Wyr - WGSPL2430BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 39.8 mm

  • modèle - intérieur

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983318902

Réf. Sonepar

00156331890

Réf. Fournisseur

WGSPL2430BL

Marque

Panduit

hauteur:

39.8 mm

modèle:

intérieur

matériau:

acier

couleur:

autre

sans halogène:

Non

numéro RAL:

9005

qualité du matériau:

autre

avec compensation de potentiel:

Oui

Splice Connector for 24" to 30" Wide Wyr

Les Atouts de l'article:

Le connecteur d'épissage pour filière Wyr-Grid™ s'utilise dans les systèmes d'acheminement de câbles et relie rapidement deux filières Wyr-Grid™ de 610 mm ou 762 mm. Le connecteur d'épissage contribue à garantir une continuité électrique entre les filières. Dimensions : H 39,8 mm × L 118,5 mm × l 28,5 mm.