Panduit - Splicer/Reducer, Aluminum, Dual Rated, # - SR-4/0-XY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Splicer/Reducer, Aluminum, Dual Rated, #

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - aluminium

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 6

  • taille d'AWG max. - 0000

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983607730

Réf. Sonepar

00156360773

Réf. Fournisseur

SR-4/0-XY

Marque

Panduit

matériau du conduit:

aluminium

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

6

taille d'AWG max.:

0000

Splicer/Reducer, Aluminum, Dual Rated, #

Les Atouts de l'article:

Episseur/Réducteur, aluminium, double calibre, type SR, #6 - 4/0 AWG.