Panduit - Splicer-Reducer, In-Line, Aluminum, Clea - PISR1/0-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage par pôle - 1
hauteur - 35.81 mm
largeur - 24.13 mm
profondeur - 73.91 mm
avec rails PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983421480
Réf. Sonepar
00156342148
Réf. Fournisseur
PISR1/0-1
Marque
Panduit
nombre de positions de serrage par pôle:
1
hauteur:
35.81 mm
largeur:
24.13 mm
profondeur:
73.91 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Splicer-Reducer, In-Line, Aluminum, Clea
Les Atouts de l'article:
Episseur/Réducteur, double calibre pour utilisation avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium, 1/0 STR - #14 SOL.
Les Atouts de l'article:
Episseur/Réducteur, double calibre pour utilisation avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium, 1/0 STR - #14 SOL.






