Panduit - Splicer-Reducer, In-Line, Aluminum, Clea - PISR250-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de positions de serrage par pôle - 1
hauteur - 56.9 mm
largeur - 31.8 mm
profondeur - 101.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983574957
Réf. Sonepar
00156357495
Réf. Fournisseur
PISR250-1
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de pôles:
1
nombre de positions de serrage par pôle:
1
hauteur:
56.9 mm
largeur:
31.8 mm
profondeur:
101.6 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Splicer-Reducer, In-Line, Aluminum, Clea
Les Atouts de l'article:
Épisseur/Réducteur, double calibre pour utilisation avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium, isolation transparente, 250 kcmil - #10 SOL.
Les Atouts de l'article:
Épisseur/Réducteur, double calibre pour utilisation avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium, isolation transparente, 250 kcmil - #10 SOL.