Panduit - Splicer-Reducer, In-Line, Aluminum, Clea - PISR500-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 66.8 mm
largeur - 43.7 mm
profondeur - 133.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983575749
Réf. Sonepar
00156357574
Réf. Fournisseur
PISR500-1
Marque
Panduit
hauteur:
66.8 mm
largeur:
43.7 mm
profondeur:
133.4 mm
Splicer-Reducer, In-Line, Aluminum, Clea
Les Atouts de l'article:
Episseur/Réducteur, double calibre pour utilisation avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium, isolation transparente, 500 kcmil - #6 TOR.
Les Atouts de l'article:
Episseur/Réducteur, double calibre pour utilisation avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium, isolation transparente, 500 kcmil - #6 TOR.






