Panduit - Split Bolt, Aluminum, #4 STR - #10 SOL A - SBA4-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - aluminium

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 10

  • taille d'AWG max. - 4

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en aluminium

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983903023

Réf. Sonepar

00156090302

Réf. Fournisseur

SBA4-C

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du conduit:

aluminium

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

10

taille d'AWG max.:

4

Split Bolt, Aluminum, #4 STR - #10 SOL A

Les Atouts de l'article:

Connecteur boulonné fendu, bimétal aluminium, type SBA, #4 TOR - #10 MASS AWG.