Panduit - Split Bolt, Copper, #1 STR - 250 kcmil - SBC250-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Bolt, Copper, #1 STR - 250 kcmil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 1

  • taille d'AWG max. - 250 kcmil

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs à cosses et raccords en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983904105

Réf. Sonepar

00156090410

Réf. Fournisseur

SBC250-Q

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

1

taille d'AWG max.:

250 kcmil

Split Bolt, Copper, #1 STR - 250 kcmil

Les Atouts de l'article:

Le connecteur boulonné fendu en cuivre pour cosse mécanique SBC250-Q est fabriqué à partir d'un alliage de cuivre à haute résistance afin d'offrir des performances électriques et mécaniques supérieures pour une large gamme de capacité d'accueil de fils, ce qui contribue à réduire les besoins en matière d'inventaire. La barre de pression interne garantit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteurs où chaque cosse assure une excellente résistance à l'arrachement des fils.