Panduit - Split Bolt, Copper, #4 STR - 1/0 STR AWG - SBC1/0-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 4
taille d'AWG max. - 0
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983627257
Réf. Sonepar
00156062725
Réf. Fournisseur
SBC1/0-L
Réf. Commerciale
Panduit
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
4
taille d'AWG max.:
0
Les Atouts de l'article:
Le connecteur boulonné fendu en cuivre pour cosse mécanique SBC1/0-L est fabriqué à partir d'un alliage de cuivre à haute résistance afin d'offrir des performances électriques et mécaniques supérieures pour une large gamme de capacité d'accueil de fils, ce qui contribue à réduire les besoins en matière d'inventaire. La barre de pression interne garantit une connexion sécurisée sur une gamme complète de combinaisons de conducteurs où chaque cosse assure une excellente résistance à l'arrachement des fils.