Panduit - Split Bolt, Copper, #8 STR - #6 STR AWG, - SBC6SL-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Bolt, Copper, #8 STR - #6 STR AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 8

  • taille d'AWG max. - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et accessoires en aluminium

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983627196

Réf. Sonepar

00156062719

Réf. Fournisseur

SBC6SL-C

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

8

taille d'AWG max.:

6

Split Bolt, Copper, #8 STR - #6 STR AWG,

Les Atouts de l'article:

Connecteur boulonné fendu, cuivre, type SBC, long corps, #8 TOR - #6 TOR AWG.