Panduit - Split Bolt, Copper, Tin Plated, #1 STR - - SBCT250-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Bolt, Copper, Tin Plated, #1 STR -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • avec tête auto-cassante - Non

  • taille min. de l'AWG - 1

  • taille d'AWG max. - 250 kcmil

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs à cosses et raccords en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983707744

Réf. Sonepar

00156070774

Réf. Fournisseur

SBCT250-Q

Réf. Commerciale

Panduit

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Non

taille min. de l'AWG:

1

taille d'AWG max.:

250 kcmil

Split Bolt, Copper, Tin Plated, #1 STR -

Les Atouts de l'article:

Connecteur boulonné fendu, cuivre, étamé, type SBC, #1 TOR - #250 kcmil.