Panduit - Split Bolt, Copper, Tin Plated, #2 STR - - SBCT2/0-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 2
taille d'AWG max. - 00
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs à cosses et raccords en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983707720
Réf. Sonepar
00156070772
Réf. Fournisseur
SBCT2/0-Q
Réf. Commerciale
Panduit
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
2
taille d'AWG max.:
00
Les Atouts de l'article:
Connecteur boulonné fendu, cuivre, étamé, type SBCT, double homologation, #2 TOR - 2/0 MASS AWG.