Panduit - Split Bolt, Copper, Tin Plated, #6 STR - - SBCT2-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 6
taille d'AWG max. - 2
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs à cosses et raccords en cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983707706
Réf. Sonepar
00156070770
Réf. Fournisseur
SBCT2-C
Réf. Commerciale
Panduit
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
6
taille d'AWG max.:
2
Les Atouts de l'article:
Connecteur boulonné fendu, cuivre, étamé, type SBCT, double calibre, #6 TOR - #2 TOR AWG.