Panduit - Split Cover, Outside Vert 45o, 6" x 4" ( - FROV45SC6LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Cover, Outside Vert 45o, 6" x 4" (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 6.86 mm

  • longueur - 7.84 mm

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767287

Réf. Sonepar

00156676728

Réf. Fournisseur

FROV45SC6LBL

Marque

Panduit

largeur:

6.86 mm

longueur:

7.84 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Split Cover, Outside Vert 45o, 6" x 4" (

Les Atouts de l'article:

La protection verticale extérieure FiberRunner® 6x4 crée des ouvertures pour un accès facile lors de l'ajout et du retrait de câbles.