Panduit - Split Cover, Reducer From 6" x 4" to 4" - FRRF6FR4SCLYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 175 mm
longueur - 196.8 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056767973
Réf. Sonepar
00156676797
Réf. Fournisseur
FRRF6FR4SCLYL
Marque
Panduit
largeur:
175 mm
longueur:
196.8 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Split Cover, Reducer From 6" x 4" to 4"
Les Atouts de l'article:
La protection fendue FiberRunner® est destinée au raccord de réducteur 6x4 vers 4x4. La protection fendue comprend une fonction clipsable qui permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Ce produit crée une ouverture arrondie de 19 mm pour faciliter l'accès lors de l'ajout ou du retrait de câbles.
Les Atouts de l'article:
La protection fendue FiberRunner® est destinée au raccord de réducteur 6x4 vers 4x4. La protection fendue comprend une fonction clipsable qui permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Ce produit crée une ouverture arrondie de 19 mm pour faciliter l'accès lors de l'ajout ou du retrait de câbles.


