Panduit - Split Cover, Transition Left Reducer Fro - FRRF126LSCLYL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 346.2 mm
longueur - 198.4 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056775121
Réf. Sonepar
00156677512
Réf. Fournisseur
FRRF126LSCLYL
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
346.2 mm
longueur:
198.4 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection fendue en option pour raccord de réducteur FRRF126LYL. La fonction clipsable permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles.