Panduit - Split Cover, Transition Right Reducer Fr - FRRF126RSCLYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Split Cover, Transition Right Reducer Fr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 347.2 mm

  • longueur - 247.6 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056767782

Réf. Sonepar

00156676778

Réf. Fournisseur

FRRF126RSCLYL

Marque

Panduit

largeur:

347.2 mm

longueur:

247.6 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Split Cover, Transition Right Reducer Fr

Les Atouts de l'article:

La protection fendue FiberRunner® pour le raccord réducteur droit comprend une fonction clipsable qui permet à la protection d'être installée et retirée sans outils. Crée une ouverture arrondie de 0,5 pouce (12,7 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles.