Panduit - Spool, Fiber Management. 2-4 RU - FMS2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - entrée de câble fibre optique
matériau - plastique
largeur - 100 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kit bobine de fibre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983029693
Réf. Sonepar
00156302969
Réf. Fournisseur
FMS2
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
entrée de câble fibre optique
matériau:
plastique
largeur:
100 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Les Atouts de l'article:
Le guidage de bobine détendue pour fibre Opticom™ gère le relâchement de la fibre dans les boîtiers fibre à montage sur bâti 2 U ou 4 U Opticom. Les pattes et les doigts de rétention de la fibre maintiennent un rayon de courbure minimal, tandis que les bords arrondis éliminent les risques d'accrochage et de tension.