Panduit - ST Simpl Fiber Adapter With Module (IW) - CMSTZIW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ST Simpl Fiber Adapter With Module (IW)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • matériau du manchon - céramique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983396177

Réf. Sonepar

00156339617

Réf. Fournisseur

CMSTZIW

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

ST Simpl Fiber Adapter With Module (IW)

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur ST multimode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il relie deux connecteurs ST dans un espace de module et présente un adaptateur fibre ST et un module de coloris blanc international, ainsi que des manchons fendus en zircone.