Panduit - ST singlemode fiber optic adapter with z - FASSTZ-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ST singlemode fiber optic adapter with z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983195169

Réf. Sonepar

00156319516

Réf. Fournisseur

FASSTZ-L

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 2:

ST

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

ST singlemode fiber optic adapter with z

Les Atouts de l'article:

Adaptateur fibre optique Monomode St avec Manchon Céramique zirconium.