Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Stackable Cable Rack Spacer - 1 - CRS1-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Stackable Cable Rack Spacer - 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • résistant aux UV - Non

  • nombre de câbles/tubes - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983791156

Réf. Sonepar

00156079115

Réf. Fournisseur

CRS1-X

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

Stackable Cable Rack Spacer - 1

Les Atouts de l'article:

Entretoise de câble pour casier empilable à un trou. Fabriqué en mélange ABS polycarbonate noir. Utiliser avec CRS6 pour remplir la largeur du rack en échelle. Peut accueillir un câble avec un diamètre allant jusqu'à 0,80" (20,3 mm).