Panduit - Stackable Cable Rack Spacer 4 Position - CRS4-125-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • sans halogène - Non

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983793402

Réf. Sonepar

00156079340

Réf. Fournisseur

CRS4-125-X

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

4

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Stackable Cable Rack Spacer 4 Position

Les Atouts de l'article:

Le séparateur de câbles de rack empilable à quatre emplacements maximise l'espace du rack en empilant les produits pour une capacité de câblage maximale. Il est fabriqué en polyamide 6-6 retardateur de flamme armé de verre. Il peut accueillir des câbles formant un diamètre de 31,8 mm maximum.