Panduit - Stackable Cable Rack Spacer - 6 - CRS6-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 0...20.32 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983791163
Réf. Sonepar
00156079116
Réf. Fournisseur
CRS6-X
Marque
Panduit
diamètre:
0...20.32 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
6
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Entretoise de câble pour casier empilable à six trous. Fabriqué en mélange ABS polycarbonate noir. Peut accueillir un câble avec un diamètre allant jusqu'à 0,80" (20,3 mm).


