Panduit - Standard EIA Aluminum Rack 19"X 96" - R2P96


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 516 mm
hauteur - 2442 mm
profondeur - 381...381 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rack deux montants
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983320493
Réf. Sonepar
00156332049
Réf. Fournisseur
R2P96
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
aluminium
largeur:
516 mm
hauteur:
2442 mm
profondeur:
381...381 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de data centers. Le rack de 96 pouces accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Rack à canaux en aluminium extrudé, de 76,2 mm de profondeur et homologué UL pour 453,6 kg. Il mesure 52 U et est de coloris noir.