Panduit - Standard Lock-In device, 10 in black wit - PSL-DCPLE-BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose - saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056733749
Réf. Sonepar
00156673374
Réf. Fournisseur
PSL-DCPLE-BL
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose:
saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage sécurise les connexions des cordons de raccordement afin d'empêcher tout accès non autorisé ou tout retrait accidentel. Le dispositif standard est utilisé lorsque les prises jack sont montées en saillie sur la surface. Le capot allongé protège le mécanisme de verrouillage. Comprend 10 dispositifs de coloris noir et un outil de retrait.