Panduit - Standard Lock-In device, 100 in off whit - PSL-DCPLE-IW-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dispositif de verrouillage, de blocage

  • mode de pose - saillie

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056759107

Réf. Sonepar

00156675910

Réf. Fournisseur

PSL-DCPLE-IW-C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

dispositif de verrouillage, de blocage

mode de pose:

saillie

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Standard Lock-In device, 100 in off whit

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage sécurise les connexions des cordons de raccordement afin d'empêcher tout accès non autorisé ou tout retrait accidentel. Le dispositif standard est utilisé lorsque les prises jack sont montées en saillie sur la surface. Le capot allongé protège le mécanisme de verrouillage. Inclut 100 dispositifs de coloris blanc cassé et cinq outils de retrait.