Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Standard Rack - R2P26

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Standard Rack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 516 mm

  • hauteur - 708 mm

  • profondeur - 279...279 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983392476

Réf. Sonepar

00156339247

Réf. Fournisseur

R2P26

Marque

Panduit

matériau:

aluminium

largeur:

516 mm

hauteur:

708 mm

profondeur:

279...279 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

Standard Rack

Les Atouts de l'article:

Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de Data centers. Le rack de 26 pouces accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Rack à canaux de 76,2 mm de profondeur en aluminium extrudé. Il mesure 13 U et est de coloris noir.