Panduit - Standard Rack - 48" High (1219mm) - R2P48

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Standard Rack - 48" High (1219mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 516 mm

  • hauteur - 1219 mm

  • profondeur - 381...381 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983319015

Réf. Sonepar

00156331901

Réf. Fournisseur

R2P48

Marque

Panduit

matériau:

aluminium

largeur:

516 mm

hauteur:

1219 mm

profondeur:

381...381 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

Standard Rack - 48" High (1219mm)

Les Atouts de l'article:

Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de data centers. Le rack de 48 pouces accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Rack à canaux en aluminium extrudé, de 76,2 mm de profondeur et homologué UL pour 453,6 kg. Il mesure 24 U et est de coloris noir.