Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Standard Rack - 84" High (2134mm) - R2P

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 514.4 mm

  • hauteur - 2134 mm

  • profondeur - 381...381 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983320516

Réf. Sonepar

00156332051

Réf. Fournisseur

R2P

Marque

Panduit

matériau:

aluminium

largeur:

514.4 mm

hauteur:

2134 mm

profondeur:

381...381 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

Standard Rack - 84" High (2134mm)

Les Atouts de l'article:

Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de Data centers. Avec 213,3 cm de hauteur, il accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Divers guide-câbles et accessoires compatibles. Rack à canaux en aluminium extrudé, de 76,2 mm de profondeur et listé UL pour 453,6 kg. Il mesure 45 U et est de coloris noir.