Panduit - Steel Standard Rack - 84" High (2134mm) - R2PS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 516 mm
hauteur - 2134 mm
profondeur - 381...381 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rack deux montants
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983320523
Réf. Sonepar
00156332052
Réf. Fournisseur
R2PS
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
516 mm
hauteur:
2134 mm
profondeur:
381...381 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Steel Standard Rack - 84" High (2134mm)
Les Atouts de l'article:
Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de data centers. Le rack de 84 pouces accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack de canaux de 3 pouces de profondeur est homologué UL pour 453,59 kg et est fabriqué en acier. Il mesure 45 U et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de data centers. Le rack de 84 pouces accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack de canaux de 3 pouces de profondeur est homologué UL pour 453,59 kg et est fabriqué en acier. Il mesure 45 U et est de coloris noir.


