Panduit - Stereo Connector, 3.5mm, Electric Ivory - CM35MSSEI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteur stéréo 3,5 mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983441266
Réf. Sonepar
00156344126
Réf. Fournisseur
CM35MSSEI
Marque
Panduit
Stereo Connector, 3.5mm, Electric Ivory
Les Atouts de l'article:
Module fourni avec un connecteur casque stéréo 3,5mm (1/8") à souder, ivoire électrique.
Les Atouts de l'article:
Module fourni avec un connecteur casque stéréo 3,5mm (1/8") à souder, ivoire électrique.


