Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Stereo Connector, 3.5mm, White - CM35MSSWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Stereo Connector, 3.5mm, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteur stéréo 3,5 mm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983441273

Réf. Sonepar

00156344127

Réf. Fournisseur

CM35MSSWH

Marque

Panduit

Stereo Connector, 3.5mm, White

Les Atouts de l'article:

Module fourni avec un connecteur casque stéréo 3,5 mm (1/8") à souder, blanc.