Panduit - Stereo Coupler, 3.5mm, White - CM35MSCWHY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - douille
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module coupleur stéréo 3,5 mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983035731
Réf. Sonepar
00156303573
Réf. Fournisseur
CM35MSCWHY
Marque
Panduit
type raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
douille
type raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
0 m
Les Atouts de l'article:
Module coupleur stéréo 3,5 mm, blanc.


