Panduit - Strain Relief Bar, 7" Multi-Depth - SRB19MDBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - délestage de traction

  • largeur - 483.5 mm

  • hauteur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Rail de décharge de traction

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983399475

Réf. Sonepar

00156339947

Réf. Fournisseur

SRB19MDBL

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

délestage de traction

largeur:

483.5 mm

hauteur:

12.7 mm

Strain Relief Bar, 7" Multi-Depth

Les Atouts de l'article:

Rail de décharge de traction, multi-profondeur, noir