Panduit - Strain Relief Bar, Extended 2" - SRB19BLY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - délestage de traction
largeur - 482.2 mm
hauteur - 10.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rail de décharge de traction
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983059645
Réf. Sonepar
00156305964
Réf. Fournisseur
SRB19BLY
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
délestage de traction
largeur:
482.2 mm
hauteur:
10.2 mm
Strain Relief Bar, Extended 2"
Les Atouts de l'article:
Le rail de décharge de traction dépasse de 7,1 cm du rack ; offre un contrôle du rayon de courbure.
Les Atouts de l'article:
Le rail de décharge de traction dépasse de 7,1 cm du rack ; offre un contrôle du rayon de courbure.