Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Strain Relief Bar, Extended 7" - SRB19D7BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - délestage de traction

  • largeur - 489.56 mm

  • hauteur - 12.73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Rail de décharge de traction

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983125890

Réf. Sonepar

00156312589

Réf. Fournisseur

SRB19D7BL

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

délestage de traction

largeur:

489.56 mm

hauteur:

12.73 mm

Strain Relief Bar, Extended 7"

Les Atouts de l'article:

Rail de décharge de traction, montage vers l'intérieur, noir