Panduit - Stranded 26/7 - 22/7 AWG, Category 5e Pl - ISPS5E44MFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - autre
catégorie - 5E
modèle - prise/prise
type de fixation - vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connectivité cuivre et câbles réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983841349
Réf. Sonepar
00156384134
Réf. Fournisseur
ISPS5E44MFA
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
autre
catégorie:
5E
modèle:
prise/prise
type de fixation:
vis
blindé:
Oui
Stranded 26/7 - 22/7 AWG, Category 5e Pl
Les Atouts de l'article:
La prise modulaire M12 code D se raccorde sur site et s'utilise avec des câbles en cuivre toronnés 26/7-22/7 AWG, protégés ou UTP Cat 5e de qualité industrielle. La prise raccordable est fabriquée dans un étui en zinc moulé sous pression avec une protection de 360°. La prise a un indice de protection IP65/IP67 et offre une plage de température étendue selon le besoin pour des applications plus exigeantes. Elle se fixe facilement sans outil spécial et peut être raccordée à un câble en cuivre à 2 paires torsadées toronné ou plein.
Les Atouts de l'article:
La prise modulaire M12 code D se raccorde sur site et s'utilise avec des câbles en cuivre toronnés 26/7-22/7 AWG, protégés ou UTP Cat 5e de qualité industrielle. La prise raccordable est fabriquée dans un étui en zinc moulé sous pression avec une protection de 360°. La prise a un indice de protection IP65/IP67 et offre une plage de température étendue selon le besoin pour des applications plus exigeantes. Elle se fixe facilement sans outil spécial et peut être raccordée à un câble en cuivre à 2 paires torsadées toronné ou plein.





