Panduit - StrongHold 0.38" Wide #8 (M4) Screw Appl - SSMTA-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires Stronghold
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056782037
Réf. Sonepar
00156678203
Réf. Fournisseur
SSMTA-M
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
19 mm
largeur:
9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
4.8 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à visser et à 4 voies SSMTA StrongHold permettent une insertion du collier de serrage des quatre côtés. Leur conception à profil bas en font une solution idéale pour les applications de petite surface. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. Diamètre de trou de 4,3 mm ; coloris naturel et vendues en paquets de 1 000.