Panduit - StrongHold 0.38" Wide #8 (M4) Screw Appl - SSMTA-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 9.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056786547

Réf. Sonepar

00156678654

Réf. Fournisseur

SSMTA-C

Marque

Panduit

longueur:

19 mm

largeur:

9.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

4.8 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

StrongHold 0.38" Wide #8 (M4) Screw Appl

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à visser et à 4 voies SSMTA-C StrongHold permettent une insertion du collier de serrage des quatre côtés. Leur conception à profil bas en font une solution idéale pour les applications de petite surface. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. Diamètre de trou de 4,3 mm ; coloris naturel et vendues en packages de 100.