Panduit - StrongHold 0.43" Wide #6 (M3) Screw Appl - SSM2S6-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16 mm
largeur - 10.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires Stronghold
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056786578
Réf. Sonepar
00156678657
Réf. Fournisseur
SSM2S6-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
16 mm
largeur:
10.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
7 mm
diamètre trou de fixation:
7.37 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage à visser SSM2S6-C StrongHold présentent une conception unique offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 6 (M3). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. De coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.