Panduit - StrongHold 0.43" Wide #6 (M3) Screw Appl - SSM2S6-3X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16 mm

  • largeur - 10.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056786639

Réf. Sonepar

00156678663

Réf. Fournisseur

SSM2S6-3X

Marque

Panduit

longueur:

16 mm

largeur:

10.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

7 mm

diamètre trou de fixation:

7.37 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

StrongHold 0.43" Wide #6 (M3) Screw Appl

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à visser SSM2S6-3X StrongHold présentent une conception unique offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 6 (M3). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. De coloris naturel et disponibles en packages de 30 unités.