Panduit - StrongHold 0.50" Wide #8 (M4) Screw Appl - SSMLP-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056785199

Réf. Sonepar

00156678519

Réf. Fournisseur

SSMLP-M

Marque

Panduit

longueur:

3 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

18.8 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

StrongHold 0.50" Wide #8 (M4) Screw Appl

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à visser et à profil bas SSMLP-M StrongHold constituent une solution idéale pour les applications présentant un espace limité. A installer avec une vis fraisée n° 8 (M4). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. De coloris naturel et disponibles en packages de 1000 unités.