Panduit - StrongHold 0.50" Wide #8 (M4) Screw Appl - SSMLP-3X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires Stronghold
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056786677
Réf. Sonepar
00156678667
Réf. Fournisseur
SSMLP-3X
Marque
Panduit
longueur:
3 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
18.8 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à visser et à profil bas SSMLP-3X StrongHold constituent une solution idéale pour les applications présentant un espace limité. A installer avec une vis fraisée n° 8 (M4). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. De coloris naturel et disponibles en packages de 30 unités.





