Panduit - StrongHold 0.61" Wide #8 (M4) Screw Appl - SSM3S8-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 21.9 mm

  • largeur - 15.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056786592

Réf. Sonepar

00156678659

Réf. Fournisseur

SSM3S8-C

Marque

Panduit

longueur:

21.9 mm

largeur:

15.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

9.4 mm

diamètre trou de fixation:

8.38 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

StrongHold 0.61" Wide #8 (M4) Screw Appl

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à visser SSM3S8-C StrongHold présentent une conception unique offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour une utilisation avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire, standard et mi-large. Fabrication en polyamide 6-6, ce qui augmente leur résistance mécanique et thermique tout en les rendant plus résistantes à l'usure et plus rigides. De coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.